• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexoDock

Artikel-Nr.: 2.855-241.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.855-241.0
EAN / GTIN 4054278905518
Herstellernummer 2.855-241.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mithilfe des FlexoDocks lassen sich 2 oder mehrere FlexoMate Trolleys aneinanderkoppeln und schnell und unkompliziert wieder entkoppeln. Das erhöht die Flexibilität beim Einsatz der Reinigungsflotte.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 451 x 147 x 62 mm
  • Befestigungsmöglichkeit für Reinigungsutensilien: Man kann wahlweise einen FlexoLink S, einen FlexoLink M oder einen FlexoLink XL befestigen.
  • Bestelleinheit: PCE
  • Erhöhte Flexibilität: Es lassen sich 2 oder mehrere Trolleys verbinden und entkoppeln.
  • Schnelle und einfache Kopplung und Entkopplung: Sehr einfacher Kopplungsvorgang per Hand.
  • Schnelle und einfache Kopplung und Entkopplung: Kein Kraftaufwand nötig.
  • Schnelle und einfache Kopplung und Entkopplung: Kein Kraftaufwand nötig.

Vorteil:

  • Erhöhte Flexibilität
  • Schnelle und einfache Kopplung und Entkopplung
  • Befestigungsmöglichkeit für Reinigungsutensilien

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb