• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kit Schublade 16 L

Artikel-Nr.: 2.855-234.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.855-234.0
EAN / GTIN 4054278891231
Herstellernummer 2.855-234.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 16-Liter-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 16 Litern Fassungsvermögen aus Rezyklat als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung. Die großen Schubladen bietet damit reichlich Stauraum zur sicheren Aufbewahrung von Reinigungsutensilien sowie manuellem Reinigungsequipment. Der Zugang zur Schublade ist von beiden Seiten möglich. Das Kit kann als Upgrade einer neuen Trolleykonfiguration verwendet und in unterschiedlichen Höhen angebracht werden.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 502 x 433 x 164 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Farbcodierung ist möglich: Es können Farbclips in Rot, Blau, Grün und Gelb am Eimer befestigt werden.
  • Farbcodierung ist möglich: Steigerung der Reinigungshygiene durch Reduktion und Vermeidung der Keimübertragung.
  • Flexible Anbringung und Bedienung der Schublade: Die Anbringungshöhe und die Ausrichtung der Schublade können individuell eingestellt werden.
  • Flexible Anbringung und Bedienung der Schublade: Die Schublade lässt sich zeitsparend in beide Richtungen herausziehen.
  • Großzügiger Stauraum zur sicheren Aufbewahrung der Reinigungsutensilien: Durch die Schublade ist das Reinigungsequipment auch bei offenen Trolley-Versionen sicher verstaut.
  • Großzügiger Stauraum zur sicheren Aufbewahrung der Reinigungsutensilien: Die mittlere Schublade mit 16 l Fassungsvermögen bietet viel Platz für Reinigungsutensilien wie beispielsweise Reinigungstücher, Schwämme oder Reinigungsmittel.
  • Verwendung nachhaltig recycelter Materialien: Die Schublade besteht aus 100 % recyceltem Material.

Vorteil:

  • Großzügiger Stauraum zur sicheren Aufbewahrung der Reinigungsutensilien
  • Flexible Anbringung und Bedienung der Schublade
  • Verwendung nachhaltig recycelter Materialien
  • Farbcodierung ist möglich

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb