• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muellsack Halterung ohne Griff

Artikel-Nr.: 2.855-225.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.855-225.0
EAN / GTIN 4054278905358
Herstellernummer 2.855-225.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die praktische Müllsackhalterung kann an der Außenseite des Reinigungswagens angebracht werden. Sie lässt sich komfortabel und platzsparend zusammenfalten. Zudem ist sie höhenverstellbar, um eine ergonomische Entleerung des Müllbehälters zu ermöglichen. Für den FlexoMate sind je nach Bedarf 2 mögliche Müllsackhaltervarianten verfügbar: 2 × 70 Liter mit 4 Müllsackklemmen oder 1 × 120 Liter mit 2 Müllsackklemmen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 541 x 422 x 92 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Es können unterschiedliche Griffe angebracht werden: Swohl der Schiebegriff Classic als auch der FlexoGrip lassen sich an der Müllsackhalterung montieren.
  • Zusammenfaltbar: Lässt sich nach Gebrauch komfortabel und platzsparend zusammenfalten.
  • Zusammenfaltbar: Unterbringung des Trolleys auch in engen Lagerräumen möglich.
  • Zweistufig höhenverstellbar: Ermöglicht eine ergonomische Entleerung des Müllbehälters.

Vorteil:

  • Zweistufig höhenverstellbar
  • Es können unterschiedliche Griffe angebracht werden
  • Zusammenfaltbar

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb