• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABS 4. Seitenbesen KM 100/120 R

Artikel-Nr.: 2.853-034.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.853-034.0
EAN / GTIN 4066529002976
Herstellernummer 2.853-034.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Anbausatz 4 Seitenbesen ist die optimale Lösung zur Maximierung der Flächenleistung bei Reinigungseinsätzen mit unserer batteriebetriebenen Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp, die dazu mit dem optionalen, linken Seitenbesen ausgestattet sein muss. Neben einer Verdopplung der Arbeitsbreite bietet der Anbausatz viele weitere Vorteile für den Anwender. So ermöglicht er durch den großen, seitlichen Überstand der Seitenbesen auch das sichere randnahe Kehren in unmittelbarer Nähe von Absturzkanten. Bei Kehreinsätzen im Außenbereich überzeugt die Konstruktion auch beim gleichzeitigen Kehren am Rand und einer etwas höheren Fläche, wie beispielsweise des Straßenrands und des Gehwegs, während im Innenbereich das Kehren unter Regalen möglich ist. Zum problemlosen Passieren von Engstellen sind die Seitenbesen einklappbar. Der Anbausatz ist sehr einfach zu montieren oder zu demontieren, ein Transportwagen für die separate Mitnahme ist im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 690 x 2300 x 880 mm
  • Gewicht: 64 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 89.8 kg

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb