• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABS Rammschutz KM 100/120 R

Artikel-Nr.: 2.852-491.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.852-491.0
EAN / GTIN 4066529000347
Herstellernummer 2.852-491.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Konstruktion aus beschichteten Stahlrohren bietet dauerhaft einen zuverlässigen Beschädigungsschutz für die Frontpartie unserer Kehrsaugmaschine KM 100/120 R. Selbst im Fall eines harten Aufpralls bietet der robuste Rammschutz hohe Sicherheit und trägt so zu einem langen Maschinenleben bei.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 300 x 1077 x 185 mm
  • Einbau ab Werk: 2.852-491.7
  • Gewicht: 12.8 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 17.2 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb