• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Buerstenkopf D 51

Artikel-Nr.: 2.763-051.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.763-051.0
EAN / GTIN 4054278957128
Herstellernummer 2.763-051.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der robust und praktikabel konstruierte Scheibenbürstenkopf D 51 besteht aus hochwertigem und widerstandsfähigem Aluminium. Er verfügt über eine Arbeitsbreite von 51 Zentimetern und umfasst eine flache Scheibenbürste. Eine integrierte Abweisrolle schützt die Umgebung vor Beschädigungen und sichert den langlebigen Erhalt des Produkts. Die kompakte Bauweise des Bürstenkopfs ermöglicht zudem die Unterfahrbarkeit von Regalen mit geringem Bodenabstand. Durch das leise Betriebsgeräusch sind dabei problemlos Einsätze in lärmsensiblen Bereichen möglich – auch im laufenden Betrieb. Farbcodierte Komponenten sorgen zusätzlich für eine besonders einfache Bedienung und Wartung ohne Verwechslungsgefahr.

Merkmal:

  • Anzahl Bürsten: 1 Stück
  • Arbeitsbreite: 510 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 34.6 kg
  • Leistung: 800 W
  • Spannung: 24 V

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb