• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürstenkopf D110 B120W

Artikel-Nr.: 2.763-040.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.763-040.0
EAN / GTIN 4054278068930
Herstellernummer 2.763-040.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bürstenkopf D 110 S mit zwei Scheibenbürsten verfügt über eine Arbeitsbreite von 110 cm und ist mit einem praktischen Bürstenschnellwechselsystem ausgestattet. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. So wird die Reinigungsflotte dem Saugbalken selbst in Kurvenfahrten optimal zugeleitet. Der Bürstenkopf ist separat verpackt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 752 x 1102 x 335 mm
  • Anzahl Bürsten: 2 Stück
  • Arbeitsbreite: 1100 mm
  • Gewicht: 55 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 55 kg

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb