• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flächenreiniger FR Classic

Artikel-Nr.: 2.643-476.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.643-476.0
EAN / GTIN 4054278069913
Herstellernummer 2.643-476.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der FR Classic ist das Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur spritzwassergeschützten Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Er überzeugt mit einem Arbeitsdruck von bis zu 150 Bar und einem Wasserdurchsatz von 600, auf 40 °C erwärmten Litern Wasser pro Stunde. Bitte beachten Sie, dass das Düsenkit separat zu bestellen ist.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M22 x 1,5
  • Gewicht: 1.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 2.1 kg

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb