• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzfilter Hy-Pure-Filter

Artikel-Nr.: 2.643-307.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.643-307.0
EAN / GTIN 4054278087245
Herstellernummer 2.643-307.0
L-Nummer L00950 179424
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Alternativ zum serienmäßig enthaltenen Active-Pure-Filter steht der Hy-Pure-Filter, ein Ultrafilter mit Aktivkohlefilter, für den Einsatz in unserem Wasserspender WPD 50 zur Verfügung. Chlor, Schwermetalle und unerwünschte Rückstände aus der Wasserleitung werden zuverlässig herausgefiltert, selbst Bakterien und Viren sicher zurückgehalten. Im Trinkwasser enthaltene Mineralstoffe hingegen passieren den Filter problemlos.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 90 x 90 x 293 mm
  • Gewicht: 0.8 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1.1 kg

Vorteil:

Filtert sicher Schadstoffe und Krankkeitserreger aus dem Trinkwasser:
  • Entfernt zuverlässig Chlor, Schwermetalle und Rückstände aus der Leitung.
  • Hält Bakterien und Viren sicher zurück.
  • Im Trinkwasser enthaltene Mineralien bleiben vollständig erhalten.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb