• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABS nicht leitende Medien Tact² + Ap

Artikel-Nr.: 2.642-602.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.642-602.0
EAN / GTIN 4039784590434
Herstellernummer 2.642-602.0
L-Nummer L00940 1994
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

UBS nicht leitende Medien, für einmotorige, gewerbliche NT- Tact-Varianten, zur Abschaltung bei nicht leitenden Flüssigkeiten wie Kühlschmier- und Schneidöle, Speiseöl und Kochfette, Erodieröle, Fett- Ölwassergemische, etc. oder als zusätzliche Sicherheit in Kombination mit Abschaltelektroden.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 385 x 240 x 125 mm
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1.2 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb