• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABS Abwasserausspeisung

Artikel-Nr.: 2.641-995.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.641-995.0
EAN / GTIN 4039784456112
Herstellernummer 2.641-995.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Anbausatz ABS Abwasserausspeisung kann Wasser aus dem Überlauf des Recyclingwassertanks in die Kanalisation eingeleitet werden, sofern keine Verbindung zwischen Beckensystem und Kanalisation möglich bzw. erwünscht ist. Der Anbausatz beinhaltet einen Schwimmerschalter sowie Installationsmaterial zum Anschluss an die WRP-Steuerung.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 81 x 131 x 42 mm
  • Gewicht: 2.8 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.1 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb