• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABS Restdruckventil CO2 Steigrohrflasche

Artikel-Nr.: 2.574-006.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 2.574-006.0
EAN / GTIN 4066529029317
Herstellernummer 2.574-006.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser spezielle Adapter ermöglicht auch bei der Verwendung von CO2-Flaschen mit Restdruckventil (RPV) das intensive Reinigen mit Kärcher Trockeneisstrahlsystemen im Liquid-to-Pellet-Verfahren. Während Restdruckventile die Menge an CO2 begrenzen und damit die Reinigungsleistung mindern können, sorgt der Adapter dafür, dass jederzeit die erforderliche Menge CO2 in das Gerät strömt. Die Reinigungsleistung kann auf diesem Wege gesteigert werden.

Merkmal:

  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.5 kg