• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unkrautlanze WR 100

Artikel-Nr.: 2.114-015.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.114-015.0
EAN / GTIN 4054278466767
Herstellernummer 2.114-015.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal zur Unkrautbeseitigung auf größeren Flächen wie auf Wegen oder Parkplätzen geeignet, spielt unsere Unkrautlanze WR 100 ihre Stärken insbesondere in Kombination mit einem unserer Heißwasser-Hochdruckreiniger aus. Die optimale Wassertemperatur von bis zu 98 °C garantiert eine effektive und sehr komfortable Entfernung unerwünschter Beikräuter. Mit der 100 Zentimeter breiten Unkrautlanze mit gleichmäßiger Wasserverteilung arbeiten Sie zeitsparend schnell, während der integrierte Düsenadapter unabhängig vom verwendeten Heißwasser-Hochdruckreiniger jederzeit eine perfekt abgestimmte Wassermenge gewährleistet. Das zugehörige Fahrwerk entlastet Sie spürbar bei der Arbeit und sorgt damit für maximalen Arbeitskomfort.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: EASY!Lock
  • Gewicht: 1.2 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 2.8 kg

Vorteil:

Effektive Unkrautbeseitigung durch die optimale Verbindung von Unkrautlanze und Heißwasser-Hochdruckreiniger:
  • Integrierter Düsenadapter für die richtige Wassermenge bei jedem Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.
Zur zeitsparenden Unkrautbeseitigung auf größeren Flächen:
  • 100 Zentimeter breiter Düsenbalken mit gleichmäßiger Wasserverteilung und hoher Flächenleistung.
  • Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C).
  • Integriertes Fahrwerk für maximalen Arbeitskomfort.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb