Beschreibung:
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7, 4, drehbar, Alu, G 3/8 IG, Betriebsdruck 12bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 70°C. Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung. Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. Somit wird der berüchtigte ″Peitschenhiebeffekt″ verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
Merkmal:
- NW: 7,4
- SW: 21 mm
- Knopf: Stahl gehärtet und verzinkt
- Länge: 72,3 mm
- Ventil: Stahl gehärtet und verzinkt
- Gehäuse: Aluminium, eloxiert
- Anschluss: G 3/8 IG
- Durchfluss: 1600 l/min (Luft)
- Innenteile: Edelstahl 1.4301
- Gewindestück: Messing vernickelt
- Dichtmaterial: NBR
- Betriebsdruck max.: 12 bar
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 1 bar
- Mediumstemperatur max.: 70 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 70 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C