• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aktivkohlefilter G3/8 ohne Differenzdruckmanometer, 0, 003 mg/m³

Artikel-Nr.: 199818
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 199818
EAN / GTIN 4047322715607
Herstellernummer 199818
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer, 0, 003 mg/m³, G 3/8, Eingangsdruck 0 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 1, 5 °C bis 80 °C. Zur Adsorption dampfförmiger Medien. Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.

Merkmal:

  • A: 80,0 mm
  • C: 23,5 mm
  • D: 327,0 mm
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 3/8
  • Durchfluss: 1000 l/min
  • Restölgehalt: 0,003 mg/m³
  • Wirkungsgrad: 99,9999 %
  • Filterelement: nicht gewebtes Medium, aktivkohle-imprägniert
  • Filterbehälter: Aluminium
  • Filterfeinheit: 0,00 µm
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Eingangsdruck min.: 0 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 7 bar und Druckabfall Δp = 0,1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Mediumstemperatur min.: 1,5 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 1,5 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb