• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsaegeblatt BIM Metall <92 mm 3St

Artikel-Nr.: 1991595
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
  • optimiert für Werkstoff: Metall
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
Sägeblattmaterial BiM
Blattlänge 92 mm
optimiert für Werkstoff Metall
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1991595
EAN / GTIN 885363176278
Herstellernummer 1991595
L-Nummer L51190 373
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2X höhere Lebensdauer
  • Das gebogene Profil optimiert den Angriffswinkel für schnellere Schnitte und höhere Lebensdauer bei Metallschnitten
  • Patentierte T2™ Technologie für schnelles, effizientes Schneiden in verschiedene Metalle
  • POWER BLAST Technology® verlängert die Standzeit des Blattes
  • Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester
  • Bruchfest
  • Bi-Metall Technologie macht das Blatt flexibel für eine höhere Lebensdauer

Inhalt:

3 Stück