• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandabstandshalter für Dämmfassaden

Artikel-Nr.: 19842
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19842
EAN / GTIN 4031405198425
Herstellernummer 019842
L-Nummer L90110 1109
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auflagenverbreiterung aus Holz (150 x 150 mm) zum Schutz druckempfindlicher Fassaden
  • Werkzeuglos montierbar
  • Automatische Anpassung an den Anlegewinkel für eine vollflächige Auflage
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 150 mm
  • Höhe: 150 mm
  • Länge: 174 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren