• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Pen Light ∙ wireless charging ∙ L x B x H: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Artikel-Nr.: 1979W-11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1979W-11
EAN / GTIN 4000896235230
Herstellernummer 1979W-11
L-Nummer L60140 4898
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • Kleine kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
  • Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  • Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme
  • Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
  • Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
  • 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  • Wireless charging Pad 1979WP-1 oder 1979WP-2 wird benötigt
  • Akku-Kapazität: 1050 mAh
  • Ausziehbarer Halteclip
  • Batterie-Ladezustandanzeige
  • Leuchtdauer Toplicht: 4 h
  • Lichtstrom Toplicht: 120 lm
  • Starke integrierte Haltemagnete an Rückseite des Gehäuses
  • Stromversorgung: Drahtloses Laden
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 200 lm
  • Leuchtdauer 100%: 2.5 h
  • Ladezeit: 2.5 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Abmessungen / Länge: 180 mm x 25 mm x 18 mm