• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsunterhemd CROSSOVER, Unisex, Dunkelanthrazit/Schwarz, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 19781-794-1809 4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19781-794-1809 4XL
EAN / GTIN 5711074793341
Herstellernummer 19781-794-1809 4XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Material
  • Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt
  • Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden
  • Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen

Merkmal:

  • Zweifarbig
  • Geringes Gewicht
  • Feuchtigkeitstransportierend und isolierend
  • Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt
  • Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst
  • Schnelltrocknend
  • Rollkragen
  • Hoher Komfort
  • Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polypropylen
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130 g/m²
  • Strick Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
  • Brustumfang: 132 cm / 52 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb