• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop Spiegel Satz

Artikel-Nr.: 1977N-2/4
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
Artikelnummer 1977N-2/4
EAN / GTIN 4000896269525
Herstellernummer 1977N-2/4
L-Nummer L60330 103566
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Spiegelglas – keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“
  • Spiegel austauschbar (über 4 mm Edelstahl-Gewindestab)
  • 4-teiliger Satz:
    • 1 Teleskop-Stab: 300 – 740 mm
    • 2 Rund-Spiegel: ⌀ 30 mm und ⌀ 50 mm
    • 1 Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm