• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Reduzierstück 3xIG, 2xG3/4i, Abgang G1/2, Druck 16bar, Messing blank

Artikel-Nr.: 194130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 194130
EAN / GTIN 4047322682121
Herstellernummer 194130
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Reduzierstück, 3 x Innengewinde, 2 x G 3/4 innen Abgang G1/2, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank.

Merkmal:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 28,5 mm
  • Innengewinde: 2 x G 3/4
  • Gewinde Abgang: G 1/2
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C