• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kappe für Messuhren, Strahlwasser geschützt, für Serie 2 (außer 2971-2978)Schwarz

Artikel-Nr.: 193595
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 193595
EAN / GTIN 4946368816715
Herstellernummer 193595
L-Nummer L40010 4237
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

9 farbig sortierte Abdeckkappen für Messuhren mit einem Messbereich max. 12,7 mm. Auch für 2971 / 2972 / 2973 / 2976 / 2977 / 2978

Merkmal:

  • Bemerkungen: Für Wasserdichtes-Modell
  • Farbe: schwarz
  • Größe / Abmessung: 0,023 X 0,007 X 0,01 M

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb