• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Fußplatte Kralle

Artikel-Nr.: 19224
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19224
EAN / GTIN 4031405192249
Herstellernummer 019224
L-Nummer L90110 1210
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh
  • Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 41 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Länge: 124 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren