• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Soft Shell Jacke ACCELERATE SAFE, Damen, Hi-vis Orange/Schwarzblau, Größe L

Artikel-Nr.: 19212-291-14010 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19212-291-14010 L
EAN / GTIN 5711074882892
Herstellernummer 19212-291-14010 L
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
  • Regulierbarer Gummizug im Saum
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Damen-Passform
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Stehkragen
  • Zweifarbig
  • Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
  • Innentaschen
  • Klettverschluss an den Handgelenken
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320 g/m²
  • 3-lagiges Soft Shell. Kann max. 1% einlaufen.
  • Brustumfang: 96 cm / 37.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb