• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hängetaschen COMPLETE, Unisex, Hi-vis Orange, Größe ONE

Artikel-Nr.: 19050-711-14 ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 19050-711-14 ONE
EAN / GTIN 5711074839605
Herstellernummer 19050-711-14 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das multifunktionale Stretchgewebe vereint ein geringes Gewicht mit hoher Strapazierfähigkeit und ist gleichzeitig wasserabweisend
  • Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Zum Anbringen an einem soliden Gürtel, z.B. MASCOT® Zanzibar
  • Kann beliebig am Gürtel befestigt werden
  • Besonders strapazierfähig, zahlreiche Taschen mit geschlossenem Boden

Merkmal:

  • Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit
  • Innere Hängetasche mit Druckknopfverschluss
  • Gefütterte Handytasche und Magnetverschluss
  • Sehr strapazierfähig und viele Taschen
  • Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Kann beliebig am Gürtel befestigt werden
  • Zum Anbringen an einem soliden Gürtel, z
  • B
  • 0352A-990
  • Maße 20 x 24 cm
  • Gewebezusammensetzung: 92% Polyester/8% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 265 g/m²
  • ULTIMATE STRETCH. Kann max. 2% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen beibehält.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung