• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneeanzug für Kinder ACCELERATE, Kinder, Grasgrün/Grün, Größe 116

Artikel-Nr.: 18919-231-33303 116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18919-231-33303 116
EAN / GTIN 5711074712342
Herstellernummer 18919-231-33303 116
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
  • Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
  • Abnehmbare Kapuze mit Futter
  • Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe an besonderes beanspruchten Stellen sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln
  • Stiefelschlaufen
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Gummizug in der Taille
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Reißverschluss an der Beinaußenseite
  • Stiefelschlaufen
  • Mit Druck und Reflexen
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210 g/m²
  • Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811. Kann max. 2% einlaufen.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb