• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hard Shell Jacke für Kinder ACCELERATE, Kinder, Verkehrsrot/Schwarz, Größe 104

Artikel-Nr.: 18901-249-20209 104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 18901-249-20209 104
EAN / GTIN 5711074719303
Herstellernummer 18901-249-20209 104
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wind- und wasserdicht
  • Abnehmbare Kapuze mit Futter
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält
  • Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Leichte Meterware
  • Wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 185 g/m²
  • Ripstop.
  • Brustumfang: 54 cm / 21 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung