• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Verlängerung

Artikel-Nr.: 18760-250
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18760-250
EAN / GTIN 4991644460243
Herstellernummer 18760-250
L-Nummer L60050 578
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 250 mm
  • Dimension D2: 54 mm
  • Antrieb: 1″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 1″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän