• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Shell Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C62, gelb / marineblau

Artikel-Nr.: 186719773389C62
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Konfektionsgröße DE 62
Norm/Verordnung EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Latzhose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186719773389C62
EAN / GTIN 7330509691892
Herstellernummer 186719773389C62
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg und Patte
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg und Patte
Kniepolstertaschen
Vorgefertigte Halterungen für abnehmbare Nageltaschen, Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
Eingesetzte Taschen mit Patten

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
Hoher Bund hinten, Verstellbare elastische Taille
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter

Innenfutter
Meshfutter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien, CORDURA® Verstärkung an den Beinenden

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
Verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss

Zubehör
Artikel 2183

Reflex
Reflektierende Details an den Taschen, Reflektierende Details am Bein

Beschreibung:

  • Eine hoch qualitative und High Vis zertifizierte Klasse 2 Shell Hose, die alle Anforderungen für Funktionalität, Sichtbarkeit und Komfort erfüllt
  • Die Hose hat ein Mesh Futter für eine bessere Belüftung, eine höhere Taille hinten und vorgeformte Knie und Gesäß für optimalen Komfort
  • Dank der abnehmbaren Hosenträger ist der Bund an der Taille für eine extra Unterstützung einstellbar
  • Die Beinabschlüsse der Hose sind verstärkt und haben einen Schneefang mit Reißverschluss
  • Die notwendigen Reflexdetails wurden sorgfältig an den Beinen und den Taschen platziert, um optimale Sichtbarkeit zusammen mit der High Vis Farbe der Hose zu bieten
  • Die Hose 1867 besitzt Scharniere für Hammerhalter, eine Beintasche, eine Zollstocktasche und CORDURA® verstärkte Kniepolstertaschen
  • Zertifiziert nach EN 343
  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe Y

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe Y
  • EN 343, Klasse 4,4

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb