• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Bügelmessschraube IP65 Integrated Wireless 75 - 100 mm

Artikel-Nr.: 186642060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186642060
EAN / GTIN 4029713049409
Herstellernummer 186642060
L-Nummer L40510 1828
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert 0,001 mm / .00005 Zoll
  • Schutzart IP65
  • LCD-Anzeige: 10 mm
  • Schneller Antrieb
  • Hartmetall-Messflächen
  • Spindel rostfrei, gehärtet und glatt
  • Rahmen lackiert
  • Thermisch isoliert
  • Werksstandard

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube IP65, ohne Datenausgang, 75-100mm, Abl. 0,001, LCD-Anzeige 10 mm, vorgezogene Friktionskupplung, Hartmetall-Messflächen, Messspindel rostfrei, Werksnorm, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, mit integriertem Funk

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 65
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 75 - 100
  • Fehlergrenze (mm): 0,003 mm
  • Fehlergrenze (µm): 3 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm
  • Messkraft MIN.: 5 N
  • Messkraft MAX: 10 N

Norm:

Factory standard