• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose mit Knietaschen ACCELERATE, Herren, Grün, Größe 76C46

Artikel-Nr.: 18569-442-03 76C46
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18569-442-03 76C46
EAN / GTIN 5711074694549
Herstellernummer 18569-442-03 76C46
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zahlreiche Einsätze aus elastischem Material, die eine einzigartige Bewegungsfreiheit bieten
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden
  • Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist

Merkmal:

  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Kombination der leichten Stoffqualität 442 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511
  • Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Die Taschen sind im Design integriert
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen
  • Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf
  • Bund ist regulierbar
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
  • Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D)
  • Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 270 g/m²
  • Twill.
  • Schrittlänge: 76 cm / 30 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 76 cm / 30 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb