• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weste ACCELERATE, Damen, Schwarz, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 18375-511-09 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18375-511-09 2XL
EAN / GTIN 5711074714612
Herstellernummer 18375-511-09 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Damen-Passform
  • Mit wasserabweisendem Finish
  • Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Bund mit Druckknopfregulierung
  • Mit Druck und Reflexen
  • Gewebezusammensetzung: 88% Polyester/12% Elastolefin
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 275 g/m²
  • ULTIMATE STRETCH.
  • Hüftumfang: 124 cm / 49 inch
  • Brustumfang: 112 cm / 44 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb