• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hard Shell Jacke ACCELERATE, Herren, Verkehrsrot/Schwarz, Größe XS

Artikel-Nr.: 18301-231-20209 XS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18301-231-20209 XS
EAN / GTIN 5711074708727
Herstellernummer 18301-231-20209 XS
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält
  • Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210 g/m²
  • Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811. Kann max. 2% einlaufen.
  • Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb