• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UniversalGrip-Blindniete Edelstahl A2 4,8 x 10, 250 Stück

Artikel-Nr.: 1820626
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1820626
EAN / GTIN 4007081129213
Herstellernummer 1820626
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

UniversalGrip - Der PolyGrip-Verbinder für schwer zugängliche Nietstellen
Für Anwendungen, in denen konstruktionsbedingt (Störkanten, tiefe Einsenkungen) sehr wenig Platz für das Verarbeitungsgerät vorhanden ist, wird der Einsatz verlängerter Mundstücke empfohlen. Dafür ist jedoch zwingend ein Blindniet mit verlängertem Nietdorn notwendig. Für diese Anwendungen steht nun der UniversalGrip-Blindniet zur Verfügung. Der UniversalGrip kombiniert die Vorteile des PolyGrip mit denen eines verlängerten Nietdornes und kann mit allen unseren Mundstücken mit Sonderlänge verarbeitet werden.

Anwendungsbereich:
  • Schwer zugängliche Nietstellen jeder Art z.B. Vernietungen in Profilen
  • Vernietungen nahe Bauteilkanten
Die Vorteile des UniversalGrips:
  • Langer Nietdorn - ermöglicht den Einsatz verlängerter Mundstücke
  • Großer Klemmbereich - eine Abmessung kann bis zu fünf Standardabmessungen ersetzen
  • Ökonomisch - verwendbar mit Standardgerät und verlängertem Standardmundstück
  • Standardisierung - auch für kleine Jahresbedarfe

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 4,9 mm
  • max. Klemmbereich: 6,5 mm
  • min. Klemmbereich: 1 mm
  • Werkstoff der Hülse: Edelstahl A2 - Nr. 1.4567
  • Werkstoff des Stiftes: Edelstahl A2
  • gas-/wasserdicht: Nein
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 1 mm
  • max. Klemmlänge: 6,5 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 9,5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb