• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickmütze COMPLETE, Unisex, Schwarz, Größe ONE

Artikel-Nr.: 18150-807-09 ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 18150-807-09 ONE
EAN / GTIN 5711074742790
Herstellernummer 18150-807-09 ONE
L-Nummer L01190 138917
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stretchstoff
  • Elastisch, passt sich der Kopfform an
  • Fleecefutter

Merkmal:

  • Elastisch, passt sich der Kopfform an
  • Futter aus Fleece
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Gewebezusammensetzung: 58% Baumwolle/37% Polyester/5% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 30° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet