• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Edelstahl A2 3,2 x 8,0, 1000 Stück

Artikel-Nr.: 1807618
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 1807618
EAN / GTIN 4007081128582
Herstellernummer 1807618
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

eFast PolyGrip-Schaltschrank-Niet

Der isolierend schwarz beschichtete PolyGrip wurde speziell für die Anforderungen in der Schaltschranktechnik entwickelt. Durch die Restnietdornverriegelung entsteht kein Nietdornüberstand beim Setzen und beugt Verletzungen beim Einziehen von Kabeln vor.

Die Vorteile des e-FAST:
  • Kein Nietdornüberstand nach dem Setzen und dadurch keine Kabelverletzungen beim Einziehen (Norm)
  • Lochabdeckung durch Großkopf: Erfüllt Großkopf K 11,4
  • Restdorn-Verriegelung
  • Für große Bohrlöcher geeignet
  • Großer Klemmbereich: 3,3 mm - 9 mm
  • Isolierend beschichtet
  • Durch schwarze Oberfläche zur optischen Prüfung geeignet

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 3,3 mm
  • max. Klemmbereich: 5 mm
  • min. Klemmbereich: 1,5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Edelstahl A2
  • gas-/wasserdicht: Nein
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 1,5 mm
  • max. Klemmlänge: 5 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 6,5 mm