• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermoweste ACCELERATE, Damen, Schwarzblau, Größe S

Artikel-Nr.: 18075-318-010 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18075-318-010 S
EAN / GTIN 5711074669295
Herstellernummer 18075-318-010 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten
  • Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
  • Wasserabweisend
  • Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür, dass die Wärme am Körper bleibt
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Damen-Passform
  • Wasserabweisend
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug an den Ärmelausschnitten
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Gesteppte Meterware. Kann max. 3% einlaufen.
  • Brustumfang: 82 cm / 32 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb