• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss ACCELERATE, Damen, Azurblau/Schwarzblau, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 18053-316-91010 4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18053-316-91010 4XL
EAN / GTIN 5711074879328
Herstellernummer 18053-316-91010 4XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die glatte Oberfläche des Fleecematerials bewirkt, dass Schmutz und Staub nicht hängenbleiben
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten
  • Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen
  • Reißverschluss am Hals mit Wetterschutzleiste
  • Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum

Merkmal:

  • Damen-Passform
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 94% Polyester/6% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Fleece Meterware. Kann max. 3% einlaufen.
  • Brustumfang: 128 cm / 50.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb