• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nebelöler »GA«, mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 300, G 1/2

Artikel-Nr.: 178486
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 178486
EAN / GTIN 4047322666831
Herstellernummer 178486
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nebelöler »GA«, mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Haltewinkel, BG 300, G 1/2, Eingangsdruck max. 10 bar, Arbeitsdruck 0, 5 - 9 bar. Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

Merkmal:

  • A: 62,5 mm
  • B: 181,0 mm
  • C: 45,0 mm
  • D: 136,0 mm
  • BG: 300
  • Serie: GA
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Gewinde: G 1/2
  • Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
  • Durchfluss: 5100 l/min
  • Tropfaufsatz: Messing/POM
  • Dichtmaterial: NBR
  • Arbeitsdruck max.: 9 bar
  • Arbeitsdruck min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb