• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »universal short«

Artikel-Nr.: 178046
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 178046
EAN / GTIN 4047322663328
Herstellernummer 178046
L-Nummer L00970 138854
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »universal short«. Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff- Sortimentsbox mit den Schnellsteckverbindern unserer Serie »universal short«. Mit den gängigsten Varianten können eine Vielzahl an Gewindearten und Schlauchanschlüssen miteinander kombiniert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern, Gewindegrößen und Schlauchanschlüssen der beinhalteten Teile beschriftet. Bestückung: Fach 01, 20 x 153281 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 1/8, Schlauch-Ø 6 Fach 02, 20 x 153283 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 6 Fach 03, 20 x 153284 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 8 Fach 04, 10 x 153288 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 3/8, Schlauch-Ø 10 Fach 05, 10 x 153292 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 1/8, Schlauch-Ø 6 Fach 06, 10 x 153294 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 6 Fach 07, 10 x 153295 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 8 Fach 08, 05 x 153298 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 3/8, Schlauch-Ø 10 Fach 09, 10 x 153308 = T-Steckverschraubung, Gewinde 1/8, Schlauch-Ø 6 Fach 10, 07 x 153310 = T-Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 6 Fach 11, 07 x 153311 = T-Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 8 Fach 12, 05 x 153314 = T-Steckverschraubung, Gewinde 3/8, Schlauch-Ø 10 Beiliegend, 01 x 159762 = Kreuzverteiler

Merkmal:

  • Serie: universal short
  • Medium: Druckluft, Wasser
  • Material: Messing vernickelt
  • Beschreibung: Sortimentsbox »universal short« mit reduzierter Bestückung
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Automotive, Textil- u. Verpackung, Vakuum
  • Arbeitsdruck max.: 20 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,99 bar
  • Empfohlener Schlauch: PA, PU, PTFE
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb