• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Trennschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 1A1R 150x1x20 1-7 D151 C100 B

Artikel-Nr.: 175978
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
Artikelnummer 175978
EAN / GTIN 9009011759786
Herstellernummer 175978
L-Nummer L50140 104411
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die PREMIUM Diamant-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Hartmetall.
  • Dank des innovativen Bindungssystems, in Kombination mit der passenden Kornqualität, können perfekte Schnittleistungen und höchste Standzeiten erreicht werden.
  • Der äußerst kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit, wodurch Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Leistungsniveau gehoben werden.

Vorteil:

  • Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität

Verwendung:

  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub

Werkstoff:

  • Hartmetall

Passend für:

  • Stationäre Trennmaschinen

Hinweis:

  • Diamant-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf Hartmetall
  • Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen