• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Spannzange 500 477E (ER50 Ø12-34), 60.6050KRMP650RIK

Artikel-Nr.: 175866
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
Artikelnummer 175866
EAN / GTIN 4069739272832
Herstellernummer 60.6050KRMP650RIK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI60 Schaft 30° gedreht, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.6050KRMP650RIK
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 104
  • Max. Drehmoment (TQX): 160 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 3000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 248 mm
  • Funktionslänge (WF): 195 mm
  • Schaftgröße: VDI60 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Spannzangen ER50
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach