{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 160 mm | |
| Stärke | 5 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 1838 | |
| Bohrungs-⌀ | 32 mm | |
| Zähnezahl Z | 50 | |
| maximale Schnitttiefe | 40 mm | |
| geeignet für Material | Metall | |
| Innenkühlung | nein | |
| Produktart | Kreissägeblatt |
| Artikelnummer | 175500 160X5 | |
| EAN / GTIN | 4045197244147 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |