• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant Queraufnahme, Stahlhöhe 32, 5.5032SQT28

Artikel-Nr.: 175377
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175377
EAN / GTIN 4069739270753
Herstellernummer 5.5032SQT28
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI50 Schaft 30° gedreht, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 5.5032SQT28
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 114
  • Kraglänge (LPR): 160 mm
  • Funktionslänge (WF): 130 mm
  • Schaftgröße: VDI50 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Vierkant 32x32 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb