• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweatshirt mit Reißverschluss ADVANCED, Unisex, Schwarz, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 17484-319-09 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 17484-319-09 3XL
EAN / GTIN 5711074604524
Herstellernummer 17484-319-09 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Extra hoher, justierbarer Kragen - die Kordelstopper sitzen verdeckt im Kragen und stören nicht beim Tragen
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen
  • Regulierbarer Gummizug im Saum

Merkmal:

  • Premium
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Innentaschen
  • Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren
  • Ventilation unter den Ärmeln
  • Stretchstoff an den Seiten
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Gewebezusammensetzung: 69% Baumwolle/26% Polyester/5% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 380 g/m²
  • Strick Meterware.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung