• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Spannzange 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.3016LE365RLIKI13EL

Artikel-Nr.: 172407
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
Artikelnummer 172407
EAN / GTIN 4069739258102
Herstellernummer 60.3016LE365RLIKI13EL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI30, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.3016LE365RLIKI13EL
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 64
  • Max. Drehmoment (TQX): 15 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:3
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 137,9 mm
  • Funktionslänge (WF): 120 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER16
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480