• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickpullover mit kurzem Reißverschluss FRONTLINE Nanterre, Unisex, Schwarzblau, Größe XL

Artikel-Nr.: 17205-939-010 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17205-939-010 XL
EAN / GTIN 5711074550067
Herstellernummer 17205-939-010 XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Strapazierfähige Twill-Verstärkungen an Teilen des Produktes verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Reißverschluss am Hals
  • Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum
  • Ärmeltaschen mit mehreren Fächern z.B. für Stifte und Taschenlampe

Merkmal:

  • Moderne Passform
  • Reißverschluss am Hals
  • Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken
  • Schulterträger mit Klettverschluss
  • Twill-Gewebe an Teilen des Produktes
  • Ärmeltaschen mit mehreren Fächern z
  • B
  • für Stifte und Taschenlampe
  • Gewebezusammensetzung: 50% Wolle/50% Polyacryl
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m² (12 GG)
  • Strick Meterware.
  • Brustumfang: 112 cm / 44 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Schonwäsche, max. 30° C
  • Nicht chloren
  • Liegend trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb