• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialknarre (Gerüstbau) 21X26

Artikel-Nr.: 172 21X26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 172 21X26
EAN / GTIN 4991644653324
Herstellernummer 172 21X26
L-Nummer L60050 7399
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 380 mm
  • D1: 68 mm
  • Griff
  • Abtrieb 21X26 mm
  • Zwölfkant, doppelseitig
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb