• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polo-Shirt CROSSOVER Grenoble, Unisex, Schwarzblau, Größe S

Artikel-Nr.: 17083-941-010 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 17083-941-010 S
EAN / GTIN 5711074543625
Herstellernummer 17083-941-010 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • CoolDry ist extrem schnelltrocknend, wodurch das Auskühlen des Körpers verhindert wird
  • CoolDry ist ein äußerst feuchtigkeitstransportierendes Material, das Feuchtigkeit vom Körper weg und an die Außenseite der Kleidung leitet, wo sie schnell verdampft
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören
  • Schlitze an den Seiten

Merkmal:

  • Premium
  • CoolDry ist ein besonders feuchtigkeitstransportierendes Material
  • Schnelltrocknend
  • Moderne Passform
  • Nackenband
  • Knopfleiste
  • Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln
  • Schlitze an den Seiten
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 165 g/m²
  • Pikee Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
  • Brustumfang: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung