• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Normzylinder SAI, doppeltwirkend, Kolben-Ø 100, Hub 600, G 1/2

Artikel-Nr.: 170686
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 170686
EAN / GTIN 4047322654081
Herstellernummer 170686
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Normzylinder SAI, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 600, Anschluss G 1/2, 1, 5-10 bar, -20°C bis 70°C. Diese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt, sowie mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 2 Seiten des Gehäuses angebracht sind. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Merkmal:

  • Hub: 600 mm
  • Norm: nach ISO 15552
  • Rohr: Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
  • Serie: Serie SAI
  • Kolben: Aluminium
  • Magnet: mit Magnet
  • Dämpfung: mit einstellbarer Dämpfung
  • Funktion: doppeltwirkend
  • Kolben-Ø: 100 mm
  • Anschluss: G 1/2
  • Kolbenstange: Stahl, hartverchromt
  • Dichtmaterial: NBR (O-Ringe)
  • Kolbendichtung: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
  • Kolbenstangen-Ø: 25 mm
  • Kolbenstangen AG: M20x1,5
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: 1,5 bar
  • Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
  • Kolbenstangendichtung: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
  • Temperaturbereich max.: 70 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb